Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch SBR 22 x 1,5 mm m. Gewebeeinlage glatt, schwarz von -30°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch

Kabelschutzschlauch SBR 690

Besonders leichter, sehr dünnwandiger, faltbarer, dorngewickelter Gummi-Kabelschutzschlauch, speziell für die Verwendung als Schutzschlauch für Kabel- oder Schlauchpakete und Rohre. Silikonfrei gefertigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30°C bis +80°C
Wandstärke:
1,5 mm
ID:
22 mm
AD:
25
Innenseele:
Hellgummiertes Cordgewebe, talkumiert
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Weitere Suchbegriffe: SBR, 690, Kabelschutzschlauch SBR 22x1.5 mm m. Gewebeeinl. glatt Schwarz.Kabelschutzschlauch SBR 22 x 1.5 mm, Cavocord, Kabel-Schutzschlauch, CAVOCORD 22 X 25 MM, 6900220400, Kabelschutzschlauch SBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 80 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.