Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch 38 x 8 mm 20 bar SBR/EPDM gelb, stoffgem. Witterungs-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Pressluftschlauch SBR/EPDM 726

Presslufschlauch DONAR, robuster, flexibler Gummidruckschlauch für Luft und Wasser, für rauhe Einsatzbeidingungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
300 mm
ID:
38 mm
AD:
52
Norm:
DIN 20018
Innenseele:
Synthetische Gummimischung
Einlagen:
Textileinlage, hochreißfest
Aussendecke:
SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
80
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, SBR, EPDM, 726, Pressluftschlauch 38x8 mm 20 bar SBR/EPDM Gelb stoffgem. -30°C bis +70°C.Pressluftschlauch 38 x 8 mm 20 bar, Ariacord, ARIACORD-YELLOW/20 3, 7260380400, Pressluftschlauch SBR/EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 80 Meter
€ 17,70*
€ 21,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 16,09*
€ 19,15
pro Meter
ab 400 Meter
€ 15,50*
€ 18,45
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 14,98*
€ 17,83
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3225063000-40
ab € 35,30*
Ähnlich
Teguma
3225075000-40
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.