Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851WE06L1/8NPTCFX EO Winkel-Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6a4ef54a7944a7fb27bd524ae77a8535_600_600
6a4ef54a7944a7fb27bd524ae77a8535_600_600
a29904a5e8321754a52a0b6d9ecb1826_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851WE06L1/8NPTCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     WE06L1/8NPTCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: WE-NPT Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 D4: 4 L1: 19 L2: 12 L3: 20 L5: 27 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 315 Werkstoff: Stahl T1: 1/8-27 NPT L4: 10
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
WE-NPT
D3:
4
D4:
4
L1:
19
L2:
12
L3:
20
L4:
10
L5:
27
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
T1:
1/8-27 NPT
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.