Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851WE06L1/4NPTCF EO Winkel-Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6a4ef54a7944a7fb27bd524ae77a8535_600_600
6a4ef54a7944a7fb27bd524ae77a8535_600_600
a29904a5e8321754a52a0b6d9ecb1826_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851WE06L1/4NPTCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     WE06L1/4NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: WE-NPT Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: 1/4-18 NPT D3: 4 D4: 7 L1: 21 L3: 26 L4: 14,5 L5: 29 S1: 12 PN bar: 315 Baureihe: L L2: 14 S2: 14 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
WE-NPT
D3:
4
D4:
7
L1:
21
L2:
14
L3:
26
L4:
14,5
L5:
29
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
T1:
1/4-18 NPT
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.