Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851WE04LLR71 EO Winkel-Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d956f357f84d8a425bba6fd7fc29de30_600_600
d956f357f84d8a425bba6fd7fc29de30_600_600
1d3ea8cdb2519396c881c9a207257d17_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851WE04LLR71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     WE04LLR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik Winkelstück
geradverschraubung g1/8
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: WE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 T: R 1/8 keg. D3: 3 D4: 4 L1: 15 L2: 11 L3: 17 L4: 8 L5: 21 S1: 9 S2: 10 mm PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
WE-R
D3:
3
D4:
4
L1:
15
L2:
11
L3:
17
L4:
8
L5:
21
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
S1:
9
S2:
10 mm
T:
R 1/8 keg.
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel, hydraulik doppelnippel parker, 851WE04LLR71, WE04LLR71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.