Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851WE04LLMCFX EO Winkel-Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136bdbc0ceee6f0b0b8f75b1d7496a3d_600_600
136bdbc0ceee6f0b0b8f75b1d7496a3d_600_600
6e0676812d4d2c929f22a5318876a628_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851WE04LLMCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     WE04LLMCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: WE-M (KEG) Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 4 T: M 08×1,0 keg. D3: 3 D4: 3,5 L1: 15 L2: 11 L3: 17 L4: 8 L5: 21 S1: 9 S2: 10 mm PN bar: 100
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
WE-M (KEG)
D3:
3
D4:
3,5
L1:
15
L2:
11
L3:
17
L4:
8
L5:
21
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
4
S1:
9
S2:
10 mm
T:
M 08×1,0 keg.
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.