Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851SKA16X2.571 EO Schweisskegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0bf0c27916d3aab88cb52b1a0e3dc5b8_600_600
0bf0c27916d3aab88cb52b1a0e3dc5b8_600_600
8045eceab5acedac659fe1c7e4eb0332_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851SKA16X2.571
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SKA16X2.571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 571
Geradverschraubung
Schweißnippel
parker schweißnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: SKA Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 D2: 11 L1: 39 L3: 40,5 PN bar: 362
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
SKA
D2:
11
L1:
39
L3:
40,5
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
362
Rohraußendurchmesser D1:
16
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 571, SKA16X2.571, 851SKA16X2.571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.