|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851SCTSD-L-190FS-277FO-17 Herst.-Nr.: SCTSD-L-190FS-277FO-17 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 2 level switching outputs Elektrischer Anschluss: Level output M12x1 4 pin, Temperature output M12x1 4 pin Output Option: 1 temperature analogue output, 1 temperature switching output Schaltoption: 190 mm, Falling closing ; 277 mm, Falling open Sondenlänge: 312 mm Weitere Informationen:  |  | Ausgangstyp: | 2 level switching outputs | Elektrischer Anschluss: | Level output M12x1 4 pin, Temperature output M12x1 4 pin | Output Option: | 1 temperature analogue output, 1 temperature switching output | Schaltoption: | 190 mm, Falling closing ; 277 mm, Falling open | Sondenlänge: | 312 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 359,25* | € 475,37* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 412,97* | € 482,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|