Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker SCTSD-L-190FS-277FO-17 TemperatureController


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SCTSD-L-190FS-277FO-17 TemperatureController
Parker SCTSD-L-190FS-277FO-17 TemperatureController
Artikel-Nr.:
     1818H-3539768
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCTSD-L-190FS-277FO-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Parker SCTSD-L-190FS-277FO-17 Kombinationsschalter

Kombinationsschalter SCTSD-L

Der Kombinationschalter SCTSD-L wurde gemäß den Anforderungen des hydraulischen Aggregatebaues konstruiert und vereint die Funktionen eines fixen mechanischen Niveauschalters mit einem einstellbaren elektronischen Temperaturschalter mit Anzeige.

Niveau

Das Tankniveau wird mit einem hoch dynamischen vollvergossenen magnetischen Schwimmer erfasst und schaltet die Reedkontakte. Die M12 Pinbelegung ist kompatibel zu herkömmlichen bestehenden Anlagen. Die Niveaukontakte sind gemäß den üblichen Tankgrößen fest voreingestellt.

Temperatur

Die Temperatur wird über den Temperatursensor erfasst und mittels des TemperaturControllers SCTSD ausgewertet und kontinuierlich angezeigt. Durch die komfortablen Schalterfunktionen (z.B. Fensterfunktion) lassen sich intelligente Einstellungen realisieren, die mit einem mechanischen Temperaturschalter nicht möglich sind.

Technische Daten

  • Anschlussgewinde (AG): G3/4´´
  • Messprinzip: magnetischer Schwimmer, Reedkontakte
  • Betriebsdruck max.: 1 bar
  • Medientemperaturbereich: -20...+85 °C
  • Lagerungstemperaturbereich: -40...+100 °C
  • Schaltausgangsversion:
  • Länge L1: 190 mm
  • Länge L2: 277 mm
  • Steckverbindung: M12; 4-polig (1 Temperaturschaltausgang)
  • Werkstoff Schutzrohr: Messing
  • Werkstoff Anschlussgewinde: Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0,7402 kg
Serie:
SCTSD
Betriebsdruck max.:
1 bar
Länge L1:
190 mm
Länge L2:
277 mm
ECLASS-4.1:
27273001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,48*
€ 480,57*
Lager 1818
40 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 416,40*
€ 487,97*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.