Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851SCOTC-800-10-07 Oil Tank Controller 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Verbindungstechnik.png
19 Verbindungstechnik.png
Artikel-Nr.:
     8670-851SCOTC-800-10-07
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCOTC-800-10-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
belüftungsfilter
Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 2 switching outputs; with analogue output Elektrischer Anschluss: M12x1 connecting plug; 4-pole Länge: 800 mm (Installation length)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 switching outputs; with analogue output
Elektrischer Anschluss:
M12x1 connecting plug; 4-pole
Länge:
800 mm (Installation length)
Weitere Suchbegriffe: SCOTC-800-10-07, 851SCOTC-800-10-07
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,96*
€ 1.436,94*
41 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.299,85*
€ 1.458,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,94*
€ 1.709,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,23*
€ 1.684,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,11*
€ 1.601,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,11*
€ 1.557,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,96*
€ 1.527,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.