Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851SCOTC-1000-00-05 Oil Tank Controller 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Verbindungstechnik.png
19 Verbindungstechnik.png
Artikel-Nr.:
     8670-851SCOTC-1000-00-05
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCOTC-1000-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
belüftungsfilter
Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 3 switching outputs; no analogue output Elektrischer Anschluss: M12x1 connecting plug; 5-pole; with safety control Länge: 1000 mm (Installation length)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
3 switching outputs; no analogue output
Elektrischer Anschluss:
M12x1 connecting plug; 5-pole; with safety control
Länge:
1000 mm (Installation length)
Weitere Suchbegriffe: SCOTC-1000-00-05, 851SCOTC-1000-00-05
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,70*
€ 1.573,17*
41 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.421,63*
€ 1.596,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,17*
€ 1.872,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,45*
€ 1.852,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,21*
€ 1.761,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,59*
€ 1.713,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,70*
€ 1.675,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.