Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851SCLTSD-800-10-07 Level/Temp Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Verbindungstechnik.png
19 Verbindungstechnik.png
Artikel-Nr.:
     8670-851SCLTSD-800-10-07
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCLTSD-800-10-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
851SCLTSD-800-10-07
SCLTSD-800-10-07
Technische Eigenschaften: Ausgangstyp: 1 switching output, with analogue output Elektrischer Anschluss: M12x1 connecting plug; 4-pole Erfüllte Spezifikationen: CE Länge: 800 mm Installation length
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
1 switching output, with analogue output
Elektrischer Anschluss:
M12x1 connecting plug; 4-pole
Erfüllte Spezifikationen:
CE
Länge:
800 mm Installation length
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,63*
€ 1.009,35*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 907,51*
€ 1.024,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,35*
€ 1.201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,18*
€ 1.186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,43*
€ 1.134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,47*
€ 1.102,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,63*
€ 1.066,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.