|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3539691 Herst.-Nr.: SCLTSD-800-10-07 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Parker SCLTSD-800-10-07 LevelTempController SCLTSDLevelTempController SCLTSD Mit dem LevelTempController ist es nun möglich, auf einer gemeinsamen Plattform die Temperatur und das Niveau jeweils separat einzustellen und anzuzeigen. Gerade bei der Tanküberwachung entfaltet die Integration aus Niveau und Temperatur auf einmalige Weise ihre Möglichkeiten. Der LevelTempController vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige: - Niveau-/Temperaturanzeige (Thermometer/Schauglas)
- Schaltausgänge
- Analogsignal
Technische Daten - Einbaulänge: 800 mm
- Niveau: 1 Schaltausgang, mit Analogausgang M12 4pin
- Temperatur: 1 Schaltausgang, mit Analogausgang M12 4pin
- Betriebstemperatur min: -20 °C
- Betriebstemperatur max: 85 °C
- Anschlussgröße: G3/4´´
- Betriebsdruck max.: 1 bar
- Gehäuse: Zink Druckguss Z 410; lackiert
- Anzeige: 4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm
- Schutzart: IP67 DIN EN 60529
- Spezifikation: CE
Weitere Informationen:  |  | Gewinde AG 1: | G3/4" | Herstellertypenbezeichnung: | SCLTSD-800-10-07 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1,173 kg | Serie: | SCLTSD | Temperatur max.: | 85 °C | Temperatur min.: | -10 °C | Gehäuse: | Zink Druckguss Z 410; lackiert | Anzeige: | 4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm | Schutzart: | IP67 DIN EN 60529 | Einbaulänge: | 800 mm | ECLASS-4.1: | 27371810 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |