Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RI3/8X1/2CFX EO Reduzierstutzen m. Innengew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
a0bc179450f1e1723a51ab3625fc5074_600_600
ae9842a80247d7267b00b5c71ba1e261_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RI3/8X1/2CFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI3/8X1/2CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D2: 22 T2: G1/2 D3: 8 L1: 41 L2: 12 S1: 30 Form: B PN bar: 400 Bestellzeichen: RI T1: G3/8a L3: 14 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
RI
D2:
22
D3:
8
Form:
B
L1:
41
L2:
12
L3:
14
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
S1:
30
T1:
G3/8a
T2:
G1/2
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduzierdoppelnippel parker, reduktion, 851RI3/8X1/2CFX, RI3/8X1/2CFX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,60*
Lager 8670
97
5
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 12,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.