Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RI3/4EDX3/8CF EO Reduzierstutzen m. Innengew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
451705d4779fcc2143b7d6d23a461ae2_600_600
451705d4779fcc2143b7d6d23a461ae2_600_600
4943849e145a300d1fdb2d08cc357c28_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RI3/4EDX3/8CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI3/4EDX3/8CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Technische Eigenschaften: Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung D2: 32 T2: G 3/8 L1: 26 L2: 16 L3: 12 S1: 32 Form: A PN bar: 315 Bestellzeichen: RI-ED T1: G 3/4 A Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
RI-ED
D2:
32
Form:
A
L1:
26
L2:
16
L3:
12
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
S1:
32
T1:
G 3/4 A
T2:
G 3/8
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31
5
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,94*
1
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 5,52*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 5,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.