| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-851RI3/4EDX11/2CF Herst.-Nr.: RI3/4EDX11/2CF EAN/GTIN: 13019266 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: RI-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung D2: 32 T1: G 3/4 A T2: G1 1/2 D3: 16 L1: 57 L2: 16 L3: 22 S1: 60 Form: B PN bar: 250 Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Bestellzeichen: | RI-ED | D2: | 32 | D3: | 16 | Form: | B | L1: | 57 | L2: | 16 | L3: | 22 | Lieferzustand: | Komplett mit Dichtung | Oberfläche: | Cr(VI)-frei | PN bar: | 250 | S1: | 60 | T1: | G 3/4 A | T2: | G1 1/2 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,03* | € 52,15* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,56* | € 52,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|