Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851RI11/2EDX11/4CF EO Reduzierstutzen m. Innengew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
451705d4779fcc2143b7d6d23a461ae2_600_600
451705d4779fcc2143b7d6d23a461ae2_600_600
4943849e145a300d1fdb2d08cc357c28_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851RI11/2EDX11/4CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RI11/2EDX11/4CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: RI-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett mit Dichtung D2: 55 T1: G 1 1/2 A T2: G1 1/4 D3: 32 L1: 58 L2: 22 L3: 20 S1: 55 Form: B PN bar: 250 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Bestellzeichen:
RI-ED
D2:
55
D3:
32
Form:
B
L1:
58
L2:
22
L3:
20
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
S1:
55
T1:
G 1 1/2 A
T2:
G1 1/4
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 50,266*
€ 62,188*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 23,50*
€ 65,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 35 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 55 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.