Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851PSR25SX Progressiv Stop Ring fuer EO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851PSR25SX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PSR25SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring
schneidring stahl
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bestellzeichen: PSR Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 PN bar: 420 L2: 13
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
PSR
L2:
13
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
25
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: PSR25SX, 851PSR25SX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1736
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,63*
1
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,89*
1 Tag
48
1
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,91*
10
€ 8,95*
ab € 2,191*
€ 2,329*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.