Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851PSR08LX Progressiv Stop Ring fuer EO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
4b54bc62d0c1272bbefa9af02b7477ac_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851PSR08LX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     PSR08LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidring
parker schneidring 1.4571
schneidringe edelstahl
parker schneidring
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: PSR Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 L2: 9,5 PN bar: 500
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
PSR
L2:
9,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: PSR08LX, 851PSR08LX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1110
50
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,44*
5
€ 8,95*
ab € 0,396*
€ 0,458*
1
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.