Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GM22LCFX EO Gegenmutter fuer Schott-Vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
161c02adf0632052bfca2f9b332c603e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GM22LCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GM22LCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L T1: M 30×2,0 L1: 8 S1: 41 Rohr O.D.: 22 Bestellzeichen: GM
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GM
L1:
8
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
Rohr O.D.:
22
S1:
41
T1:
M 30×2,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, 851GM22LCFX, GM22LCFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.