Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE42LRMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE42LRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE42LRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 42 T: G 1 1/2 A D4: 55 L1: 52 L2: 19 L3: 22 S1: 55 S2: 60 mm PN bar: 100 Oberfläche: Messing D3: 36 L4: 42
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
36
D4:
55
L1:
52
L2:
19
L3:
22
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
42
S1:
55
S2:
60 mm
T:
G 1 1/2 A
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851GE42LRMS, GE42LRMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.