Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28LR3/4EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28LR3/4EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR3/4EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 3/4"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 T1: G 3/4 A D4: 32 L1: 41 L2: 17,5 L3: 16 L4: 34 S2: 41 mm PN bar: 250 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 18 S1: 41
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
18
D4:
32
L1:
41
L2:
17,5
L3:
16
L4:
34
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
41
S2:
41 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g3/4, 851GE28LR3/4EDCF, GE28LR3/4EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 35 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 55 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.