Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28LR3/4ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28LR3/4ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR3/4ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 T1: G 3/4 A D3: 18 L1: 41 L2: 17,5 L3: 16 L4: 34 S2: 41 mm PN bar: 160 Oberfläche: Edelstahl D4: 32 S1: 41
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
18
D4:
32
L1:
41
L2:
17,5
L3:
16
L4:
34
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
41
S2:
41 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 3/4", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE28LR3/4ED71, GE28LR3/4ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.