Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE25ZSR3/4ED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE25ZSR3/4ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE25ZSR3/4ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 3/4"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 T1: G 3/4 A D3: 16 D4: 32 L2: 23 L3: 16 L4: 47 S1: 41 PN bar: 400 L1: 51 S2: 46 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
16
D4:
32
L1:
51
L2:
23
L3:
16
L4:
47
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
41
S2:
46 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g3/4, 851GE25ZSR3/4ED71, GE25ZSR3/4ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.