Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE25SR3/4EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE25SR3/4EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE25SR3/4EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 T1: G 3/4 A D4: 32 L1: 51 L2: 23 L3: 16 S1: 41 S2: 46 mm PN bar: 400 Oberfläche: Edelstahl D3: 16 L4: 47
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
16
D4:
32
L1:
51
L2:
23
L3:
16
L4:
47
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
41
S2:
46 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 3/4", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE25SR3/4EDOMD71, 851GE25SR3/4EDOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.