Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LR3/8EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LR3/8EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LR3/8EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 D3: 9 D4: 22 L1: 32,5 L2: 13,5 L3: 12 S1: 24 S2: 27 mm PN bar: 400 Werkstoff: Stahl T1: G3/8a L4: 29
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
9
D4:
22
L1:
32,5
L2:
13,5
L3:
12
L4:
29
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
24
S2:
27 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
5
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 6,94*
2
€ 8,95*
ab € 5,025*
€ 7,125*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.