Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE15LM22X1.5EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE15LM22X1.5EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE15LM22X1.5EDCF
EAN/GTIN:
     44077549
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 T1: M22×1,5 D3: 12 D4: 27 L1: 36 L2: 15 L3: 14 L4: 30 S1: 27 S2: 27 mm PN bar: 400 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
12
D4:
27
L1:
36
L2:
15
L3:
14
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
27
S2:
27 mm
T1:
M22×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, 851GE15LM22X1.5EDCF, GE15LM22X1.5EDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
3
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 8,46*
1
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 8,57*
20
Frei Haus
ab € 12,699*
€ 15,4655*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 220 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.