Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE14SRMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE14SRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE14SRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 14 T: G 1/2 A D3: 10 D4: 26 L1: 41 L2: 19 L3: 14 L4: 37 S1: 27 S2: 27 mm PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
10
D4:
26
L1:
41
L2:
19
L3:
14
L4:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
14
S1:
27
S2:
27 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", 851GE14SRMS, GE14SRMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 35 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.