Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE14SRCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE14SRCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE14SRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 14 T: G 1/2 A D3: 10 D4: 26 L2: 19 L3: 14 L4: 37 S1: 27 S2: 27 mm PN bar: 400 Baureihe: S L1: 41
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
10
D4:
26
L1:
41
L2:
19
L3:
14
L4:
37
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
14
S1:
27
S2:
27 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE14SRCF, 851GE14SRCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
22
2
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 10,90*
1
€ 5,00*
ab € 8,10*
€ 11,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 175 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.