Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE14SR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE14SR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE14SR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S T: G 1/2 A D3: 10 D4: 26 L1: 41 L3: 14 L4: 37 S1: 27 S2: 27 mm Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 14 L2: 19 PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
10
D4:
26
L1:
41
L2:
19
L3:
14
L4:
37
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
14
S1:
27
S2:
27 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", 851GE14SR71X, GE14SR71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.