Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE14SR3/4EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE14SR3/4EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE14SR3/4EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 14 T1: G 3/4 A D3: 10 D4: 32 L1: 45 L2: 21 L3: 16 L4: 39 S1: 32 PN bar: 400 S2: 27 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
10
D4:
32
L1:
45
L2:
21
L3:
16
L4:
39
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
14
S1:
32
S2:
27 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 3/4", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE14SR3/4EDOMD71, GE14SR3/4EDOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.