Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10SR1/471 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10SR1/471
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SR1/471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G1/4a D4: 18 L1: 34 L2: 14,5 L3: 12 S1: 19 S2: 22 mm PN bar: 400 D3: 5 L4: 31
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
5
D4:
18
L1:
34
L2:
14,5
L3:
12
L4:
31
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
22 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel edelstahl, 851GE10SR1/471, GE10SR1/471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.