Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SRED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SRED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G1/4a D3: 5 D4: 19 L1: 34 L2: 15 L3: 12 L4: 30 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
5
D4:
19
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel edelstahl, 851GE08SRED71, GE08SRED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.