Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LREDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LREDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G1/4a D3: 6 D4: 19 L1: 29 L2: 10 L3: 12 L4: 25 S1: 19 S2: 17 mm PN bar: 500
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
6
D4:
19
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
17 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.