Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08LR71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08LR71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08LR71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 D4: 18 L1: 29 L2: 10 L4: 25 S1: 19 S2: 17 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T: G1/4a L3: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
6
D4:
18
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
17 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel edelstahl, 851GE08LR71X, GE08LR71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.