Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LREDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LREDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LREDOMD71
EAN/GTIN:
     13006457
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung g1/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/8a D3: 4 D4: 14 L2: 8,5 L3: 8 L4: 23 S1: 14 PN bar: 315 Baureihe: L L1: 23,5 S2: 14 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
4
D4:
14
L1:
23,5
L2:
8,5
L3:
8
L4:
23
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
S2:
14 mm
T1:
G1/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g1/8, GE06LREDOMD71, 851GE06LREDOMD71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
3
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 9,53*
1
€ 5,00*
ab € 7,04*
€ 9,81*
10
Frei Haus
ab € 15,079*
€ 18,859*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.