Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LR71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LR71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LR71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T: G1/8a D3: 4 D4: 14 L1: 23,5 L3: 8 L4: 23 S1: 14 S2: 14 mm L2: 8,5 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
4
D4:
14
L1:
23,5
L2:
8,5
L3:
8
L4:
23
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
14
S2:
14 mm
T:
G1/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
3
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,71*
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 6,42*
€ 8,98*
1
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 9,69*
10
Frei Haus
ab € 14,908*
€ 18,592*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 16,22*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.