Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE06LR1/4EDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE06LR1/4EDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE06LR1/4EDOMDCF
EAN/GTIN:
     44062903
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 T1: G1/4a D4: 19 L1: 29 L2: 10 L3: 12 L4: 25 S1: 19 S2: 14 mm PN bar: 500 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 4
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
4
D4:
19
L1:
29
L2:
10
L3:
12
L4:
25
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
19
S2:
14 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE06LR1/4EDOMDCF, GE06LR1/4EDOMDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,55*
1
€ 5,00*
ab € 1,92*
€ 2,98*
1
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 3,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.