| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-851G28ZL71 Herst.-Nr.: G28ZL71 EAN/GTIN: 10003466 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 D3: 24 L1: 36 L2: 21 L3: 54 S1: 41 S2: 41 mm PN bar: 160 Weitere Informationen: | | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | G | D3: | 24 | L1: | 36 | L2: | 21 | L3: | 54 | Lieferzustand: | EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring | Oberfläche: | Edelstahl | PN bar: | 160 | Rohraußendurchmesser D1: | 28 | S1: | 41 | S2: | 41 mm | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 75,05* | € 108,41* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,15* | € 110,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|