Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G20SCFX EO Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G20SCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G20SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 44 L2: 23 L3: 66 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 420 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
G
D3:
16
L1:
44
L2:
23
L3:
66
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 6,22*
1 Tag
24
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 6,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.