Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G20SCF EO Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G20SCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G20SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schlauchverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 D3: 16 L1: 44 L3: 66 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 420 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring L2: 23 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
G
D3:
16
L1:
44
L2:
23
L3:
66
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.