Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G20S71 EO Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G20S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G20S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schlauchverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S D3: 16 L1: 44 L2: 23 L3: 66 S2: 36 mm PN bar: 400 Bestellzeichen: G Rohraußendurchmesser D1: 20 S1: 32
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
G
D3:
16
L1:
44
L2:
23
L3:
66
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 19 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.