Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G16ZSCF EO2 Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G16ZSCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G16ZSCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schlauchverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 16 D3: 12 L1: 38 L2: 21 S1: 27 S2: 30 mm PN bar: 630 Baureihe: S L3: 57
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
G
D3:
12
L1:
38
L2:
21
L3:
57
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
27
S2:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.