Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G15LCF EO Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G15LCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G15LCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schlauchverschraubung
Schneidring-Verschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 D3: 12 L1: 30 L2: 16 L3: 46 S1: 24 S2: 27 mm PN bar: 400 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
G
D3:
12
L1:
30
L2:
16
L3:
46
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
24
S2:
27 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
5
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 6,27*
1
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 6,99*
2
€ 8,95*
ab € 5,44*
€ 8,015*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4325741
ab € 91,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.