Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G08ZL71 EO2 Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G08ZL71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G08ZL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 6 L1: 25 L2: 11 L3: 40 S1: 14 S2: 17 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
G
D3:
6
L1:
25
L2:
11
L3:
40
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
14
S2:
17 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, 851G08ZL71, G08ZL71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.