Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851G06ZL71 EO2 Gerader Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
da385f0e0f9614a2052eef312a4b63a7_600_600
24fe547caa9a0250a0d3fd10cfef82fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851G06ZL71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     G06ZL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 24 L2: 10 L3: 39 S1: 12 S2: 14 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
G
D3:
4
L1:
24
L2:
10
L3:
39
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
6
S1:
12
S2:
14 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, 851G06ZL71, G06ZL71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 35 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 55 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.