Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM25S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM25S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM25S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 27 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 400 Rohraußendurchmesser D1: 25 S1: 46 T1: M 36×2,0 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
27
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
46
T1:
M 36×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FM25S71, 851FM25S71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 41,54*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 43,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.