Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM22LCFBP EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM
FM
Artikel-Nr.:
     8670-851FM22LCFBP
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM22LCFBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 20 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 250 Rohraußendurchmesser D1: 22 S1: 36 T1: M 30×2,0 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
20
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
36
T1:
M 30×2,0
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM22LCFBP, FM22LCFBP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 8,27*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 9,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.