|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851FM18LSSA Herst.-Nr.: FM18LSSA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 18 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 315 Rohraußendurchmesser D1: 18 S1: 32 T1: M 26×1,5 Werkstoff: Stahl Weitere Informationen:  |  | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | FM | L1: | 18 | Lieferzustand: | Komplett mit Dichtung | Oberfläche: | Cr(VI)-frei | PN bar: | 315 | Rohraußendurchmesser D1: | 18 | S1: | 32 | T1: | M 26×1,5 | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 851FM18LSSA, FM18LSSA |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 20 |  | € 6,90* | ab € 6,69* | € 8,39* |  |  |  | | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 7,322* | € 9,205* |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,88* | € 9,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|