Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM15LSSA EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM15LSSA
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM15LSSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 17 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 315 Rohraußendurchmesser D1: 15 S1: 27 T1: M22×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
17
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
15
S1:
27
T1:
M22×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM15LSSA, FM15LSSA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,50*
Lager 8670
211
1
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 7,14*
15
€ 8,95*
ab € 5,48334*
€ 7,30934*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.